502,90 €/ Unitéhors TVA
608,51 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 26 mm |
Charge dynamique | 189 kN |
Charge statique | 871 kN |