Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ9013535

  • ERIKS:13178138
Image 1
Ajouter à la liste

227,53 €/ Unitéhors TVA

275,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
35 mm
Charge dynamique
181 kN
Charge statique
626 kN