151,11 €/ Unitéhors TVA
182,84 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 19 mm |
Charge dynamique | 77.8 kN |
Charge statique | 314 kN |