186,90 €/ Unitéhors TVA
226,15 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 28 mm |
Charge dynamique | 122 kN |
Charge statique | 427 kN |