Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ7510019

  • ERIKS:13178130
Image 1
Ajouter à la liste

124,08 €/ Unitéhors TVA

150,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
19 mm
Charge dynamique
71.1 kN
Charge statique
269 kN