367,86 €/ Unitéhors TVA
445,11 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Hauteur | 26 mm |
Charge dynamique | 169 kN |
Charge statique | 713 kN |