Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ6510027

  • ERIKS:13178124
Image 1
Ajouter à la liste

134,16 €/ Unitéhors TVA

162,33 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
27 mm
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
379 kN