Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ609526

  • ERIKS:13178123
Image 1
Ajouter à la liste

120,59 €/ Unitéhors TVA

145,91 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
26 mm
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
332 kN