Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ608517

  • ERIKS:13178122
Image 1
Ajouter à la liste

83,52 €/ Unitéhors TVA

101,06 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
17 mm
Charge dynamique
64.6 kN
Charge statique
224 kN