313,61 €/ Unitéhors TVA
379,47 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Hauteur | 26 mm |
Charge dynamique | 158 kN |
Charge statique | 634 kN |