Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ507822

  • ERIKS:13181977
Image 1
Ajouter à la liste

86,49 €/ Unitéhors TVA

104,65 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
22 mm
Charge dynamique
84.3 kN
Charge statique
232 kN