Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ507014

  • ERIKS:13178118
Image 1
Ajouter à la liste

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Hauteur
14 mm
Charge dynamique
43.3 kN
Charge statique
148 kN