76,18 €/ Unitéhors TVA
92,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Hauteur | 20 mm |
Charge dynamique | 75.7 kN |
Charge statique | 227 kN |