Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ456514

  • ERIKS:13178116
Image 1
Ajouter à la liste

53,67 €/ Unitéhors TVA

64,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Hauteur
14 mm
Charge dynamique
40.8 kN
Charge statique
133 kN