Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ406819

  • ERIKS:13178115
Image 1
Ajouter à la liste

69,12 €/ Unitéhors TVA

83,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
19 mm
Charge dynamique
68.7 kN
Charge statique
195 kN