48,44 €/ Unitéhors TVA
58,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 13 mm |
Charge dynamique | 41.7 kN |
Charge statique | 133 kN |