Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ356218

  • ERIKS:13178113
Image 1
Ajouter à la liste

63,53 €/ Unitéhors TVA

76,87 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
18 mm
Charge dynamique
47.9 kN
Charge statique
135 kN