Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ355212

  • ERIKS:13178112
Image 1
Ajouter à la liste

44,12 €/ Unitéhors TVA

53,39 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
12 mm
Charge dynamique
29.1 kN
Charge statique
91.1 kN