56,65 €/ Unitéhors TVA
68,55 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 16 mm |
Charge dynamique | 38.4 kN |
Charge statique | 95.7 kN |