Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ304711

  • ERIKS:13178110
Image 1
Ajouter à la liste

39,81 €/ Unitéhors TVA

48,17 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
11 mm
Charge dynamique
27.4 kN
Charge statique
81 kN