38,12 €/ Unitéhors TVA
46,13 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Hauteur | 11 mm |
Charge dynamique | 22.7 kN |
Charge statique | 60.7 kN |