Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ203510

  • ERIKS:13178108
Image 1
Ajouter à la liste

34,92 €/ Unitéhors TVA

42,25 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
10 mm
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
48.7 kN