Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ20034039

  • ERIKS:13178107
Image 1
Ajouter à la liste

3 307,59 €/ Unitéhors TVA

4 002,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
710 kN
Charge statique
4580 kN