Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ20026548

  • ERIKS:13178106
Image 1
Ajouter à la liste

1 946,11 €/ Unitéhors TVA

2 354,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
265 mm
Hauteur
48 mm
Charge dynamique
465 kN
Charge statique
2080 kN