Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ19032039

  • ERIKS:13178105
Image 1
Ajouter à la liste

3 369,87 €/ Unitéhors TVA

4 077,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
647 kN
Charge statique
3980 kN