Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ19025548

  • ERIKS:13178104
Image 1
Ajouter à la liste

1 750,25 €/ Unitéhors TVA

2 117,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
255 mm
Hauteur
48 mm
Charge dynamique
470 kN
Charge statique
2080 kN