Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ18031039

  • ERIKS:13178103
Image 1
Ajouter à la liste

2 855,21 €/ Unitéhors TVA

3 454,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
619 kN
Charge statique
3710 kN