Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ18024045

  • ERIKS:13178102
Image 1
Ajouter à la liste

1 502,14 €/ Unitéhors TVA

1 817,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
45 mm
Charge dynamique
426 kN
Charge statique
1870 kN