Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ17309

  • ERIKS:13178101
Image 1
Ajouter à la liste

32,52 €/ Unitéhors TVA

39,35 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Hauteur
9 mm
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
28.6 kN