Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ17028039

  • ERIKS:13178100
Image 1
Ajouter à la liste

2 789,71 €/ Unitéhors TVA

3 375,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
543 kN
Charge statique
3070 kN