Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ17023045

  • ERIKS:13178099
Image 1
Ajouter à la liste

1 179,92 €/ Unitéhors TVA

1 427,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Hauteur
45 mm
Charge dynamique
406 kN
Charge statique
1730 kN