2 378,27 €/ Unitéhors TVA
2 877,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 39 mm |
Charge dynamique | 519 kN |
Charge statique | 2850 kN |