Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ16020031

  • ERIKS:13178097
Image 1
Ajouter à la liste

831,12 €/ Unitéhors TVA

1 005,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
31 mm
Charge dynamique
189 kN
Charge statique
855 kN