Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ15289

  • ERIKS:13178096
Image 1
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Hauteur
9 mm
Charge dynamique
10.2 kN
Charge statique
23.9 kN