Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ15025039

  • ERIKS:13178095
Image 1
Ajouter à la liste

1 996,17 €/ Unitéhors TVA

2 415,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
459 kN
Charge statique
2380 kN