Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ15020542

  • ERIKS:13178094
Image 1
Ajouter à la liste

890,17 €/ Unitéhors TVA

1 077,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
205 mm
Hauteur
42 mm
Charge dynamique
349 kN
Charge statique
1420 kN