687,93 €/ Unitéhors TVA
832,40 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 31 mm |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 798 kN |