Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ14024039

  • ERIKS:13178092
Image 1
Ajouter à la liste

1 764,06 €/ Unitéhors TVA

2 134,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
2180 kN