815,85 €/ Unitéhors TVA
987,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Hauteur | 42 mm |
Charge dynamique | 353 kN |
Charge statique | 1420 kN |