Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ14018031

  • ERIKS:13178090
Image 1
Ajouter à la liste

562,04 €/ Unitéhors TVA

680,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
31 mm
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
798 kN