1 554,95 €/ Unitéhors TVA
1 881,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Hauteur | 39 mm |
Charge dynamique | 440 kN |
Charge statique | 2180 kN |