Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ13018542

  • ERIKS:13178088
Image 1
Ajouter à la liste

635,20 €/ Unitéhors TVA

768,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Hauteur
42 mm
Charge dynamique
333 kN
Charge statique
1290 kN