Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ13017030

  • ERIKS:13178086
Image 1
Ajouter à la liste

432,96 €/ Unitéhors TVA

523,88 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
30 mm
Charge dynamique
176 kN
Charge statique
741 kN