Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ12269

  • ERIKS:13178085
Image 1
Ajouter à la liste

25,99 €/ Unitéhors TVA

31,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Hauteur
9 mm
Charge dynamique
10.4 kN
Charge statique
23.9 kN