Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ12022039

  • ERIKS:13178084
Image 1
Ajouter à la liste

1 398,82 €/ Unitéhors TVA

1 692,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
415 kN
Charge statique
1980 kN