487,91 €/ Unitéhors TVA
590,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Hauteur | 42 mm |
Charge dynamique | 313 kN |
Charge statique | 1160 kN |