Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ12015525

  • ERIKS:13178072
Image 1
Ajouter à la liste

338,19 €/ Unitéhors TVA

409,21 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
149 kN
Charge statique
617 kN