378,29 €/ Unitéhors TVA
457,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 40 mm |
Charge dynamique | 282 kN |
Charge statique | 1030 kN |