Eriks
IKO

IKO Butée à rouleaux cylindriques AZ11014525

  • ERIKS:13178069
Image 1
Ajouter à la liste

212,55 €/ Unitéhors TVA

257,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZ
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
569 kN