25,99 €/ Unitéhors TVA
31,45 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Hauteur | 9 mm |
Charge dynamique | 8.99 kN |
Charge statique | 19.1 kN |